伊勢藤
伊勢藤の バス用品
伊勢藤の 脱衣カゴ
湯楽4段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784246
品番
I-225
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大型バスケット付きで、お風呂の収納はおまかせ
材質
本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル
色
アイボリー
高さ(mm)
715
質量(g)
1276
縦(mm)
215
横(mm)
360