伊勢藤
伊勢藤の 洗濯用品
伊勢藤の ランドリーバスケット/洗濯かご
フリーバスケット LL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784264
品番
I-287-2
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
積み重ねできる機能性バスケット ワイシャツピッタリサイズ約12枚収納
材質
本体/ポリプロピレン 取手/ポリスチレン
色
ベージュ
高さ(mm)
180
質量(g)
758
縦(mm)
506
横(mm)
356