曜日別特売
MPT1RSV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784326

MPT1RSV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784326
MPT1RSV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784326
MPT1RSV.IT ソルダーエイド Ideal-Tek 80784326

ソルダーエイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は先端形状など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端形状
(A)ノミ型、(B)円錐型
注文コード
80784326
品番
MPT1RSV.IT
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。

幅(mm)
5.5
全長(mm)
150
高さ(mm)
5.5
先端形状
(A)ノミ型、(B)円錐型
材質
PVD樹脂
質量(g)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする