曜日別特売

ソルダーエイド

ソルダーエイド - Ideal-Tekソルダーエイド - Ideal-Tekソルダーエイド - Ideal-Tekソルダーエイド - Ideal-Tekソルダーエイド - Ideal-Tekソルダーエイド - Ideal-Tek

はんだ付け補助ツール、薬剤の計量、接着剤や溶液の撹拌、接着剤などを除去する為のスクレーパーとしても使用いただけます。PVD樹脂を使用することによって高いコストパフォーマンスを実現します。静電気帯電防止(ESD)仕様です。

材質
PVD樹脂
質量(g)
5
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784299MPT2SV.IT101504(A)チゼル型、(B)湾曲した細い先端
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
80784326MPT1RSV.IT5.51505.5(A)ノミ型、(B)円錐型
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
80784290MPT3SV.IT121404(A)大きなチゼル型、(B)短く鋭利なチゼル型
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする