スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784465 品番30596
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

くるっと回して両面づかいOK!
ハンガーに掛けたままらくらくアイロンがけ。
スチームアイロン専用
アイロン台としても使える2WAY仕様。
適度なクッション性で使い心地◎
下部持ち手付きで、裾までキチンと当てられる設計。
くるっと回して両面使えるからハンガーのかけ替え不要!
折りたためてコンパクト。

材質側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ハンガー:ポリプロピレン 高さ(mm)700 質量(g)244.2 縦(mm)20 横(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする