コジット
コジットの 裁縫道具/裁縫用品
コジットの 工業用アイロン/アイロン台
コジットの アイロン台
スチーム専用 襟・袖ラクラクハンディアイロン台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784474
品番
90597
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンガーにかけたまま
フラット面とアール面で、
らくらくアイロンがけ。
スチームアイロン専用
材質
本体側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、持ち手:天然木(ブナ)
高さ(mm)
135
質量(g)
68.3
縦(mm)
42
横(mm)
80