コジット
コジットの 裁縫道具/裁縫用品
コジットの 工業用アイロン/アイロン台
コジットの アイロン台
スチーム専用 つまんでラクラクミトン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784490
品番
30598
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
つまんでアイロンがけできるから細かい作業もラクラク!
手首から指先までしっかりガード!
スチームアイロン専用
材質
表側:ポリエステル、裏側:合成ゴム(SBR)
高さ(mm)
100
質量(g)
66.5
縦(mm)
250
横(mm)
150