スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784526 品番91285
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

くるっと回して両面づかいOK!
ハンガーに掛けたままらくらくアイロンがけ。
レディースの丈長ウェアにぴったりサイズ!
スチームアイロン専用
適度なクッション性で使い心地◎
下部持ち手付きで、裾までキチンと当てられる設計。

材質側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ハンガー:ポリプロピレン 高さ(mm)780 質量(g)215.2 縦(mm)20 横(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする