スチーム専用 ハンディアイロン台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784535 品番91286
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ズボン・シャツなどのタックに
細部のシワ取り、折り目づくりにも!
ミニアイロン台としても使える!!
襟元やボタンまわりに
前ボタンなどの細かいシワにもしっかり!
ゴム内蔵で熱からしっかり手を守る!

材質〈側地〉表:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ポリエチレン、裏:合成ゴム(SBR)、ポリエステル 高さ(mm)305 質量(g)107.6 縦(mm)270 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする