曜日別特売
ATH2000 Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 80784658

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

ATH2000 Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 80784658
ATH2000 Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 80784658
ATH2000 Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 80784658
ATH2000 Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000 Brinno(ブリンノ) 80784658

Brinno ブリンノ TLCシリーズ 全機種対応 拡張バッテリー防水ハウジング ATH2000

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80784658
品番
ATH2000
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

ATH2000は、IPX5の耐候性を保持し、最大 4 倍のバッテリー電力を追加して、ビデオ録画を何ヶ月も可能にする防止ハウジングです。

付属品
拡張バッテリー防水ハウジング、カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ(別売)用カバー、乾燥剤、ネジ、MicroUSB タイプCアダプター、ストラップ(×2)
質量(g)
393
対応
レンズカバー交換可能:標準レンズ用カバー、Brinno BCSレンズ(別売)用カバー
サイズ(mm)
167×156×115.5
防水仕様
IPX5
ケース
電池:単3乾電池16本格納可能、MicroUSBコネクタ(出力5V2A)
適合カメラ
TLC300, TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターで使用)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする