網戸の引き手

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80784797 品番 KM-372
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

つかみにくい網戸の開け閉めらくらく。網戸の内側・外側両対応。取り付けかんたん粘着式。

材質本体/ABS樹脂、粘着層/アクリル粘着剤 ホワイト 高さ(mm)屋内用・屋外用:10 質量(g)屋内用:5、屋外用:4 縦(mm)屋内用・屋外用:50 横(mm)屋内用:52、屋外用:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
網戸の外からの開閉補助に

雨戸とぼ隙間が数ミリなので、遠回りをした後に本商品に辿り着いたもの。決め手は厚さを五ミリ程度に削って問題なく使え満足ですw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする