※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZT4DCH0280S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業) 80785418 EZT4DCH0280S03 ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業) 80785418

ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80785418 品番EZT4DCH0280S03
参考基準価格(税別)¥10,210 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は全長など12種類から選べます 他の種類を見る

高精度ソリッドドリル

寸法L(mm)68 表面処理DVバリューコート 寸法l(mm)16 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)-0.01〜0 寸法Lo(mm)68.5 寸法Ds(Φmm)3 ねじサイズM3×0.5 寸法Dc(Φmm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする