※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSN-M6-120-S10C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 80785427 MSN-M6-120-S10C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 80785427

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)170 注文コード80785427 品番MSN-M6-120-S10C
参考基準価格(税別)¥64,340 販売価格(税込) ¥59,391
販売価格(税別)
53,992
この商品は寸法L・シャンク径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用 質量(kg)0.16 寸法L(mm)170 寸法D1(Φmm)9.7 寸法D2(Φmm)3 寸法l1(mm)120 寸法Ds(Φmm)10 寸法MDM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする