※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSN-M16-380S-S28C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 80785540 MSN-M16-380S-S28C モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業) 80785540

モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)380 注文コード80785540 品番MSN-M16-380S-S28C
参考基準価格(税別)¥249,440 販売価格(税込) ¥241,748
販売価格(税別)
219,771
この商品は寸法L・シャンク径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用 質量(kg)2.97 寸法L(mm)380 寸法D2(Φmm)8 寸法Ds(Φmm)28 寸法MDM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする