曜日別特売
EHMF-20 パワーホイストマン 象印チェンブロック 80785611

パワーホイストマン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は最大使用荷重など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大使用荷重(kg)
200
注文コード
80785611
品番
EHMF-20
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。

最大使用荷重(kg)
200
適合ドライバー
充電式電動ドライバー:12V以上
自重(kg)
3.9
巻上速度(m/min)
1.8
フック間最小距離(mm)
220
標準揚程(m)
5
荷重
試験荷重:125%
ロードチェーン線径(mm)
3.0×9.3
注意
※EHM-49はパワーシャフトの使用ができません。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
※電動ドライバーは、お客様でご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする