曜日別特売

パワーホイストマン

パワーホイストマン - 象印チェンブロックパワーホイストマン - 象印チェンブロック

ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。

標準揚程(m)
5
荷重
試験荷重:125%
内容量
1台
注意
※EHM-49はパワーシャフトの使用ができません。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
※電動ドライバーは、お客様でご用意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
適合ドライバー
自重(kg)
巻上速度(m/min)
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785611EHMF-20200充電式電動ドライバー:12V以上3.91.8220
¥102,900
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80785620EHMF-49490充電式電動ドライバー:18以上5.31.7275
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
80785629EHMF-12.5125充電式電動ドライバー:12V以上43220
¥101,500
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする