象印チェンブロック
パワーホイストマン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大使用荷重(kg)
490
注文コード
80785620
品番
EHMF-49
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
490
適合ドライバー
充電式電動ドライバー:18以上
自重(kg)
5.3
巻上速度(m/min)
1.7
フック間最小距離(mm)
275
標準揚程(m)
5
荷重
試験荷重:125%
ロードチェーン線径(mm)
4.3×12
注意
※EHM-49はパワーシャフトの使用ができません。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
※電動ドライバーは、お客様でご用意ください。