共和[輪ゴム・ゴムバンド]
セロハン粘着テープ
HC-170-A 24×35m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(10巻)
幅(mm)
24
注文コード
80785760
品番
HC-170-A 24×35m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
用途
封緘、梱包、包装用に
幅(mm)
24
材質
基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
色
透明
長さ(m)
35
包装形態
10巻シュリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80785760
HC-170-A 24×35m
83124618
HC-170-A 24×35m
セロハン粘着テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1本(5巻)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
80785760
HC-170-A 24×35m
83124636
HC-170-A 24×35m
セロハン粘着テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1本(5巻)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)