曜日別特売
BDSA20-815C BDSA  可調整ダクト 日東工業 80786390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDSA 可調整ダクト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品は質量・高さ調整範囲など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
2.4
高さ調整範囲(mm)
145~160
注文コード
80786390
品番
BDSA20-815C
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・現場で高さ調整可能な配線カバーです。
・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。
・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして
ご使用いただけます。
・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。

用途
高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用
質量(kg)
2.4
高さ調整範囲(mm)
145~160
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
800×(公称高さ)150×200
適合キャビネット(mm)
(適用BDS-B)ヨコ800、フカサ200
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~2.3
板厚(mm)
本体1.0、パネル1.0
調整範囲(mm)
公称高さ-5~+1.0
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※フカサ 200mm用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする