適合電線径(Φmm)10〜6.6
ねじの呼びPG29
取付穴径(Φmm)37.6〜38.2
ネジ長C2(mm)12.5
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)37
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)A/F部:41/41
グリーンマーク認定