画像準備中

難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM ネジ外径C1(Φmm)16.7 注文コード80787414 品番FGA17-10B-V0F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は材質・ネジ外径C1など64種類から選べます 他の種類を見る

難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。

適合電線径(Φmm)10〜6 ねじの呼びG3/8 取付穴径(Φmm)17〜17.4 ネジ長C2(mm)10 材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 最小内径(Φmm)グランド本体:10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)16.7 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)A/F部:22/22 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする