AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM
ネジ外径C1(Φmm)
16
注文コード
80787554
品番
MG16A-10B-V0F1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥409
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
材質・ネジ外径C1
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
適合電線径(Φmm)
10〜6
ねじの呼び
M16×1.5
取付穴径(Φmm)
16.4〜16.8
色
黒
ネジ長C2(mm)
15
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
16
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:22/22
グリーンマーク
認定