画像準備中

多芯型ケーブルグランド(3芯)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)41.9 ねじの呼びG1-1/4 注文コード80787710 品番FGA42-H3-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はネジ外径C1・ねじの呼び・取付ねじなど121種類から選べます 他の種類を見る

多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)12〜10.5 ねじの呼びG1-1/4 取付穴径(Φmm)42.5〜43.1 ネジ長C2(mm)15 シール多芯型(3芯) 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 最小内径(Φmm)グランド本体:32 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)41.9 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)A/F部:53/52 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする