76-57 76 接触冷感レッグカバー 76(ナナロク) 80787781

76-57 76 接触冷感レッグカバー 76(ナナロク) 80787781
76-57 76 接触冷感レッグカバー 76(ナナロク) 80787781
76-57 76 接触冷感レッグカバー 76(ナナロク) 80787781

76 接触冷感レッグカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード80787781品番76-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

触れるとひんやりする接触冷感加工を施した76(ナナロク)のレッグカバーです。

用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
サイズ
M
太もも周り(cm)
34
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする