76(ナナロク)
76 接触冷感レッグカバー
触れるとひんやりする接触冷感加工を施した76(ナナロク)のレッグカバーです。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
ブラック
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787781
76-57
M
34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
80787835
76-57
L
39
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください