76(ナナロク)
76 接触冷感レッグカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
¥1,598
M
¥1,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
80787835
品番
76-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
触れるとひんやりする接触冷感加工を施した76(ナナロク)のレッグカバーです。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
サイズ
L
太もも周り(cm)
39
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
ブラック