曜日別特売
027450 チップリフター(ESD/精密) Wera 80789881

027450 チップリフター(ESD/精密) Wera 80789881
027450 チップリフター(ESD/精密) Wera 80789881
027450 チップリフター(ESD/精密) Wera 80789881
027450 チップリフター(ESD/精密) Wera 80789881

チップリフター(ESD/精密)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80789881
品番
027450
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

1529 ESD静電対策 チップリフター。静電気で保護されたWeraリフティング フォーク。はんだ除去後にフォークを持ち上げて、しっかりと固定された部品を回路基板から取り外す。回転キャップ付きで超高速作業が可能です。転がり防止保護機能付き。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。クロムメッキ処理。アンチロール機能。

軸長(mm)
50
先端サイズ(mm)
1.0×3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする