曜日別特売
051278 ドライバーハンドル (精密) Wera 80790511

051278 ドライバーハンドル (精密) Wera 80790511
051278 ドライバーハンドル (精密) Wera 80790511
051278 ドライバーハンドル (精密) Wera 80790511

ドライバーハンドル (精密)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
80790511
品番
051278
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

人間工学に基づいたハンドルを備え、快適で疲れにくくします。3つのゾーン(精度、パワー、早回しゾーン)と特殊な配置により、これらの要件を完全に満たしています。手を休めることが出来るスムーズランニングキャップは、こうした利点を理想的にサポートしてくれます。転がり防止機能により、ビットが転がり落ちるのを防ぎます。4ミリ六角差込付きビット用ビットホルダーです。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、転がり防止、空転キャップ付きです。ソフトゾーンを一体化したパワーゾーンで、特に強い締付けや緩めの力の伝達が可能です。回転キャップとキャップ下の早回しゾーンにより、超高速回転が可能です。ドライバーブレードのすぐ上の精密ゾーンで、調整しながら正しい回転角度を保ちます。

用途
4mmビット取り付けに適合
全長(mm)
80
グリップ長さ(mm)
74
刃先(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする