フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ベーシックスタイルTシャツ ホワイト M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791185
品番
TRS700-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
49
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
68