フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
アクティブポロシャツ ホワイト 5XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791666
品番
ATP261-ホワイト-5XL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
5XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
27.5
身幅(cm)
57.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
84