フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
アクティブポロシャツ ブラック XXXL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791675
品番
ATP261-ブラック-XXXL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
XXXL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
81