曜日別特売
Crest2TouchB ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ 80791947

ショットナビGPSウォッチ Crest2TouchCrest2TouchB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
80791947
品番
Crest2TouchB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。

付属品
本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
仕様
●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
質量(g)
ベルト除く64
外形寸法(mm)
ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5
連続使用時間
時計約20日
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)
ディスプレイ
1.4インチMIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)
2.5/GPS使用時最大約8時間
防水性
IPX7(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする