曜日別特売
LeserSniperRAYSプラスB レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ 80792026

LeserSniperRAYSプラスB レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ 80792026
LeserSniperRAYSプラスB レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ 80792026

レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はレンズサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
レンズサイズ(mm)
レンズ径21、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7
注文コード
80792026
品番
LeserSniperRAYSプラスB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

プレイ中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットに対応する高精度な計測性能に加え、3点距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。

レンズサイズ(mm)
レンズ径21、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7
付属品
レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)
112
倍率
6倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×31.5×56
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
使用環境温度(℃)
動作-10~+50/保管-20~+60
計測範囲
3.3~1,640.0yd (3.0~1500.0m)
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±0.3m
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約39000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする