曜日別特売
PRECIS W レーザー距離計ショットナビ PRECIS ショットナビ 80792035

PRECIS W レーザー距離計ショットナビ PRECIS ショットナビ 80792035
PRECIS W レーザー距離計ショットナビ PRECIS ショットナビ 80792035

レーザー距離計ショットナビ PRECISPRECIS W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80792035
品番
PRECIS W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ショットナビ初となる7倍の高倍率を搭載、より大きく、より鮮明にターゲットをとらえます。更に誤差±20cmの高精度測定によりこれまで以上に信頼できる距離情報を提供。シーンに応じて最適な計測方法を選択できる3種の計測方法、行程さ機能をOFFにできる競技モード搭載。ラウンドに安心して使用できる生活防水性能付き。

付属品
キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
123
倍率
7倍
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×30×59.5
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(充電式)
レンズサイズ(mm)
レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:2.6、アイレリーフ:15
使用環境温度(℃)
動作-10~+55/保管-20~+60
計測範囲
3.3~2,000.0yd (3.0~1,828.0m)
充電時間(時間)
1.5
充電方式
USB Type-C
誤差
計測:±20cm
レーザー
波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
使用可能回数
フル充電時:ポイント計測時約27000回
防水
IPX4相当(生活防水程度)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする