4LB APPLAUD BFT【ベイトフィネストラウト】 サンヨーナイロン 80792629

4LB APPLAUD BFT【ベイトフィネストラウト】 サンヨーナイロン 80792629
4LB APPLAUD BFT【ベイトフィネストラウト】 サンヨーナイロン 80792629
4LB APPLAUD BFT【ベイトフィネストラウト】 サンヨーナイロン 80792629

APPLAUD BFT【ベイトフィネストラウト】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はTESTが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TEST(lb)
4
注文コード
80792629
品番
4LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

【ベイトフィネス専用!高視認性!攻めのライン!】*ベストのポケットにスッポリの小型スプール*トラブル時の予備ラインとして*1回巻き切りの安心50m*しなやかで巻きグセの付きにくい独自の直進性*APPLAUD独自の高耐摩耗性ライン*ルアーの位置を確認できる高い視認性 高耐摩耗ラインとしての地位を確立してきたAPPLAUD(アプロード)だからできる自信のベイトフィネス専用ライン。必然的にキャスト回数が増えるのがベイトフィネスのフィッシングスタイル。過酷なフィールドに於いてはラインにかかる負担はキャスト数に比例する。思わぬトラブルによる物理的、心理的ストレスを解消することができるでしょう。

TEST(lb)
4
材質
ナイロン
長さ(m)
50
比重
1.14
ライン色
イエロー
注意
※画像は代表画像です、記載TEST(lb)・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする