アクティブポロシャツ ターコイズ M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80793285 品番ATP261-ターコイズ-M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ターコイズ サイズM 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)22 身幅(cm)57.5 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする