S-CNUN120408HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-CNUN タンガロイ 80793880

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-CNUN120408HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-CNUN タンガロイ 80793880
S-CNUN120408HU SBN30 ソリッドCBNインサート S-CNUN タンガロイ 80793880

ソリッドCBNインサート S-CNUN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・寸法Sが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
4.76
注文コード
80793880
品番
S-CNUN120408HU SBN30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
種別
SBN30
寸法L(mm)
12.9
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする