タンガロイ
ソリッドCBNインサート S-CNUN
種別
SBN30
寸法L(mm)
12.9
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
2
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80793880
S-CNUN120408HU SBN30
4.76
0.8
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
80794065
S-CNUN090312HU SBN30
3.18
1.2
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
80794108
S-CNUN090308HU SBN30
3.18
0.8
¥
25,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください