フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ベーシックスタイルポロシャツ ネイビー XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80794010
品番
VSN267-ネイビー-XL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
57
生地
厚さ:5.8オンス
身丈(cm)
76