サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドCBNインサート S-CNUN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法S
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.18
注文コード
80794065
品番
S-CNUN090312HU SBN30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
1.2
種別
SBN30
寸法L(mm)
12.9
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.05
寸法CEDC(mm)
2