フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
USAコットンTシャツ ディープブラック S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80794649
品番
UCS950-DBK-S
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ディープブラック
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
50
生地
厚さ:8.1オンス
身丈(cm)
65