フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
リサイクルポリエステルTシャツ ネイビー XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80794938
品番
RPT925-NVY-XL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
リサイクルポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
生地
厚さ:4.4オンス
身丈(cm)
74