テージー
カラーバーファイルバー オレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
80795770
品番
CBB-05
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー
材質
再生PP
寸法(mm)
外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●
色
オレンジ
サイズ
A4
枚数
とじ:20
シート厚さ(mm)
0.2
向き
タテ