曜日別特売
CBB-20 カラーバーファイルバー クリスタルブルー テージー 80795876

CBB-20 カラーバーファイルバー クリスタルブルー テージー 80795876
CBB-20 カラーバーファイルバー クリスタルブルー テージー 80795876

カラーバーファイルバー クリスタルブルーCBB-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1パック(20本)
注文コード
80795876
品番
CBB-20
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

表紙とバーの自由な組み合わせが可能なバーファイル・カバー

材質
再生PP
寸法(mm)
外寸:縦310×横220●表紙厚:0.2●
色
クリスタルブルー
サイズ
A4
枚数
とじ:20
シート厚さ(mm)
0.2
向き
タテ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする