※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2X-Z1 Series 低速シリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80796461
品番
CDM2XF40-150Z1
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ロッド側フランジ形
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
150
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
なし