曜日別特売
TU-1N 中華ゆで麺器 タニコー 80796488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中華ゆで麺器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1個
ガスの種類
LPガス
注文コード
80796488
品番
TU-1N
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
奥行(mm)
750
間口(mm)
650
高さ(mm)
750
ガスの種類
LPガス
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺類機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする