油はねガードパネル 60ー75cm対応
コンロまわりの油はね汚れを防ぐ、使い捨てのガードパネルです。
置くだけで簡単に設置でき、汚れたら取り替えるだけなのでお手入れラクラク。
折り目付きのワイドタイプで、横幅60cm・75cmのガスコンロ・IHに対応しています。
おしゃれな北欧柄とシンプルなアルミ面、どちらの面でもご使用いただけます。
- 用途
- 横幅60cm・75cmのビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター・据え置きコンロ対応
- 材質
- アルミニウム箔
- 寸法(cm)
- 約35×120
- 使用時寸法(cm)
- 幅60cm使用時/約60×30×高35、幅75cm使用時/約75×22.5×高35
- 内容量
- 1枚
注意
※本品を炎に直接当てたり、IHクッキングヒーターのヒーター部分に触れさせたりしないでください。燃えたり、溶けたり、熱によって変色したりする恐れがあり危険です。熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ



























![ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品] ヒオコシヨウメザラ カンダ[厨房用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



