曜日別特売

卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式 13A

卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式  13A - 若泉漆器

焼き物器本来の遠赤外線効果でよく焼けます。

用途
片手操作で簡単3秒点火。
TGK品番
1-1021-1202
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
372×305×138
網サイズ(mm)
Φ280
ガス消費量(kW)
13A/2.18
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81780329BT-3SR
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする