業務用電子レンジ 23L

業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)業務用電子レンジ 23L - ユアサ(ユアサプライムス)

高周波出力850Wのハイパワー設計。お弁当や惣菜、飲み物などを短時間で効率よく加熱できます。
ワンタッチで使えるクイック調理モード。待機状態からスタートボタンを押すだけで、850W・30秒加熱を開始。忙しい飲食店や売店でも素早く操作できます。
最大10件のメモリー登録機能付き。よく使う加熱時間と出力を最大10件まで登録可能。利用者ごとの設定差をなくし、均一な仕上がりを実現します。
最大3段階の多段階調理対応。解凍後に加熱へ移行するなど、出力と時間を自動で切り替える多段階調理を登録可能。調理工程を効率化します。
用途に合わせて選べる4段階出力。850W・700W・500W・解凍200Wの4段階出力を搭載。温めから解凍まで幅広いメニューに対応します。
長時間タイマー搭載。解凍モードでは最大90分まで設定可能。食材や用途に合わせた細かな時間調整ができます。
静かな環境にも配慮。操作音や終了音の音量調整、消音設定に対応。オフィスや施設、深夜営業店舗でも使いやすい設計です。
コンパクトなボディで厨房やバックヤードにも設置しやすい業務用電子レンジです。

質量(kg)
約11.5
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1400
電源コード(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
庫内:30.9×33.8×20
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)
定格850
庫内容量(L)
23
出力切替
850W/700W/500W/200W
年間消費電力量(kWh/年)
60.1、待機消費電力量:0
内容量
1台
取扱説明書:取扱説明書(0.85MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761395PRE-850HFH
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする