アクティブポロシャツ サックス 6XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80796636 品番ATP261-サックス-6XL
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サックス サイズ6XL 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)71 袖丈(cm)28 身幅(cm)61.5 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする